品番 : EA159ST-3
品名 : 3500回/分 エアーニードルチゼラー
仕様
メーカー | 育良精機 | 型番 | IS-NS33A |
---|---|---|---|
打撃数 | 3,500bpm | 全長 | 340mm |
重量 | 約3.6kg | 使用圧力 | 0.6MPa |
エアー消費量 | 340L/min | ニードルサイズ | φ3(28本)、 φ4(14本) |
吸入口 | Rc3/8” | 使用コンプレッサー | 2.2kw |
無負荷時空気使用量 | 0.34㎡/min | 使用ニードル本数 | φ3/28本、φ4/14本 |
付属品 | ・ワイヤーブレードエアーホースASSY ・φ3×180ニードル/56本(本体にφ3×180ニードルが28本装着されています) ・φ4×180ニードルが28本 ・ニードルホルダーφ4用 ・六角棒レンチ6mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
69,000 円(税抜)/ 75,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 11:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1056ページ |
代替品
|