詳細表示

このページのURL:

品番 : EA162KC-150

品名 : #150/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)

仕様

メーカー 三共理化学(FUJISTAR) 型番 BCAD-PS
商品名 Fuji Purple フジ パープル 粒度 #150
直径 125mm 基材 紙
砥粒 セラミック 入数 100枚
のり付き研磨紙。セラミック砥粒を使用し、ロングライフ
脅威の切れ味により研削性が向上し、作業時間を大幅に短縮
高硬度のセラミック砥粒を採用することで、圧倒的な研削性能を実現し、作業時間の短縮が可能
耐久性の向上により、ランニングコストを削減
三共独自の接着技術により脱粒を軽減し、長寿命化を実現します。使用枚数を抑えることでコスト低減に貢献します。
ペーパー交換頻度の低減により、作業者のストレスを軽減
三共独自の目詰まり防止コーティングにより目詰まりを抑制し、優れたロングライフを実現
追加説明
カタログ価格

4,120 円(税抜)/ 4,532 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 14:45現在)

商品入数 100 販売単位 箱
バリエーション一覧
EA162KC-60A # 60/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
EA162KC-60 # 60/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
EA162KC-80A # 80/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
EA162KC-80 # 80/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
EA162KC-100A #100/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
EA162KC-100 #100/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
EA162KC-120A #120/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
EA162KC-120 #120/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
EA162KC-150A #150/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
EA162KC-150 #150/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
EA162KC-180A #180/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
EA162KC-180 #180/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
EA162KC-240A #240/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
EA162KC-240 #240/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
EA162KC-320A #320/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
EA162KC-320 #320/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
EA162KC-400A #400/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
EA162KC-400 #400/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
ウェブカタログ画像
100枚入り
  • 100枚入り

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top