品番 : EA162MA-2
品名 : [EA162MB用] ディスクパッド(ソフト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 3M | 型番 | PN20206 |
---|---|---|---|
パッドの硬度 | ソフト | サイズ | φ125mm |
カラー | 黄色 | 重量 | 90g |
EA162MB用ディスクパッド |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/22 03:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA162MA-1 [EA162MB用] ディスクパッド(スタンダード) |
EA162MA-2 [EA162MB用] ディスクパッド(ソフト) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)