品番 : EA162RB-4
品名 : #100/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 理研コランダム | 型番 | QR2 |
---|---|---|---|
商品名 | スーパークイック | 粒度 | #100 |
直径 | 125mm | 入数 | 100枚 |
目詰まり防止加工を施したのり付ペーパー | |||
深いキズは入らず、金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,410 円(税抜)/ 7,051 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/02 13:23現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA162RB-2です。