詳細表示

このページのURL:

品番 : EA163MG-320

品名 : 20x520mm レジンベルト(#320)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 3M 型番 BLT AVF
シリーズ スコッチ・ブライト カラー
粒度 #320 サイズ(幅×長さ) 20×520mm
砥粒 酸化アルミニウム 用途 研磨ベルトの目つぶし、ステンレス・アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げに。
入数 1本
不織布表面処理材と芯材を一体構造にし、強度と弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。
追加説明
カタログ価格

765 (税抜)/ 842 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/13 11:53現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA163MK-240
  • 品番

    EA163MK-240

  • コメント

    #240 入数:10本入り

バリエーション一覧
EA163MG-120 20x520mm レジンベルト(#120)
EA163MG-180 20x520mm レジンベルト(#180)
EA163MG-320 20x520mm レジンベルト(#320)
EA163MG-400 20x520mm レジンベルト(#400)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top