品番 : EA164-4A
品名 : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | PKC41 |
|---|---|---|---|
| 適合差込角 | 1/2” | ソケット対辺 | ≦14mm |
| 入数 | 10個 | 適合品番 | EA164D-4、-6、-43、-51、-52 EA164DB-8~-14、 EA164DC-208~-214、-301~-305 EA164DE-4、-4.5 |
| 適合品番 | EA164DD-310~-319 EA164DD-410~-419、-510~-519 EA164DD-606~-612、-706~-712 |
適合品番 | EA164DF-104~-108 EA164DG-8~-14、-208~-214 EA164DH-8~-14、-108~-114 EA164DJ-1、-17A~22A EA164DL-130~-155 |
| 適合品番 | EA164DM-10~-18、-110~-118 EA164DM-220~-255、-310~-318 EA164DN-2A、-110~-114 |
||
| セパレーター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/22 19:44現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0481ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164-4A 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| EA164-4BA 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| EA164-6A 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| EA164-8A 1" DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA164-31 : 3/8"DR・1/2"DR リングセパレーター(インパクトソケット用) |
ウェブカタログ画像
拡大
