詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164A-75

品名 : 1" DR/φ75mm Oリング(インパクトソケット用/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 1802B
差込角 25.4(1”) リング内径 75mm
入数 5個 適合品番 EA164FB-75~-85、-238~-249
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング
ピン(EA164AA-6B)と一緒に使用してください。
追加説明
カタログ価格

980 (税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/19 08:52現在)

商品入数 5 販売単位

代替品

EA164A-75B
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top