詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164AA-6B

品名 : 1" DR /6.0x75mm インパクトソケット用ピン(5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 1802A
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
Oリング(EA164A-75)と一緒に使用してください。
入数 5個 ピン直径(mm) 6
ピン全長(mm) 75 適合差込角 1”
追加説明
カタログ価格

490 (税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/03 12:48現在)

商品入数 5 販売単位

代替品

EA164AA-6BB
  • 品番

    EA164AA-6BB

  • コメント

    変更点:入数1個

メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top