品番 : EA164AA-5.5BB
品名 : 3/4"DR /4.0x45mm インパクトソケット用ピン
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | A62 |
---|---|---|---|
適合差込角 | 3/4” | 入数 | 1個 |
ピン直径 | 4mm | ピン全長 | 45mm |
適合品番 | EA164EB-47~-60、-150~-165、EC-17~-20.5、-47、-48、EK-50~-60 | ||
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン | |||
Oリング(EA164A-45AA)と一緒に使用してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/01 11:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA164AA-5.5AB 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン |
EA164AA-5.5BB 3/4"DR /4.0x45mm インパクトソケット用ピン |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)