詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164CV-16

品名 : 3/8"DRx16mm ソケット(動力工具用)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 23400M-16
対辺(mm) 16 外径(mm) 22
全長(mm) 28 差込角 3/8”
組立ラインの動力工具や締付ロボットに最適なインダストリアル仕様
狭所向けに基礎寸法をハンドケット類のサイズに合わせています。
6ポイント
追加説明
カタログ価格

1,040 (税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2024/05/03 22:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0490ページ
バリエーション一覧
EA164CV-6 3/8"DRx 6mm ソケット(動力工具用)
EA164CV-7 3/8"DRx 7mm ソケット(動力工具用)
EA164CV-8 3/8"DRx 8mm ソケット(動力工具用)
EA164CV-10 3/8"DRx10mm ソケット(動力工具用)
EA164CV-11 3/8"DRx11mm ソケット(動力工具用)
EA164CV-12 3/8"DRx12mm ソケット(動力工具用)
EA164CV-13 3/8"DRx13mm ソケット(動力工具用)
EA164CV-14 3/8"DRx14mm ソケット(動力工具用)
EA164CV-15 3/8"DRx15mm ソケット(動力工具用)
EA164CV-16 3/8"DRx16mm ソケット(動力工具用)
EA164CV-17 3/8"DRx17mm ソケット(動力工具用)
EA164CV-18 3/8"DRx18mm ソケット(動力工具用)
EA164CV-19 3/8"DRx19mm ソケット(動力工具用)
EA164CV-21 3/8"DRx21mm ソケット(動力工具用)
ウェブカタログ画像
※写真はEA164CV-14です。
  • ※写真はEA164CV-14です。

資料

拡大画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top