品番 : EA164CW-7
品名 : 3/8"DRxE 7 TORXソケット(動力工具用)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 23425-E7 |
---|---|---|---|
サイズ | E7 | 外径(mm) | 8.9 |
全長(mm) | 26 | 差込角 | 3/8” |
組立ラインの動力工具や締付ロボットに最適なインダストリアル仕様 | |||
狭所向けに基礎寸法をハンドケット類のサイズに合わせています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/17 09:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0490ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA1/EA164/EA164CW-7/EA164CW-7_IMG_WEB_OUT(01).jpg)