詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DC-306

品名 : 1/2"DR/ 5/8" インパクトソケット(インチ/十二角)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 14405A-5/8
対辺(インチ) 5/8 外径(mm) 24.5
全長(mm) 38 差込角 1/2”(12.7mm)
重量(g) 127
12ポイント
追加説明
カタログ価格

1,650 (税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/14 19:14現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA164DE-5
  • 品番

    EA164DE-5

  • コメント

    6ポイント

バリエーション一覧
EA164DC-301 1/2"DR/ 5/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-302 1/2"DR/ 3/8" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-303 1/2"DR/ 7/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-304 1/2"DR/ 1/2" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-305 1/2"DR/ 9/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-306 1/2"DR/ 5/8" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-307 1/2"DR/ 3/4" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-308 1/2"DR/ 13/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-309 1/2"DR/ 7/8" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-310 1/2"DR/ 15/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-311 1/2"DR/ 1" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-312 1/2"DR/ 1・ 1/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-313 1/2"DR/ 1・ 1/8" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-314 1/2"DR/ 1・ 3/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-315 1/2"DR/ 1・ 1/4" インパクトソケット(インチ/十二角)
EA164DC-316 1/2"DR/ 1・ 5/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
ウェブカタログ画像
※画像はEA164DC-307です。
  • ※画像はEA164DC-307です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top