品番 : EA164DE-1
品名 : 1/2"DR/10-27mm(13個組) インパクトソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14241M |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 対辺(6角) | 10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24・27mm(13個組) |
| 外径 | 17~38.2mm | 全長 | 38~40mm |
| ケースサイズ | 330×68×48mm | ||
| 6ポイント | |||
| 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。 | |||
| ※適用ピン、Cリング、Oリングなどは下記のその他関連商品をご覧ください。 EA164AAー3.5AAは10~14mm用、EA164AAー3.5BAは15~27mm用のピンです。 EA164-4Aは10~14mm用、EA164-4BAは15~27mm用のCリングです。 EA164A-19Aは10~14mm用、EA164A-24Aは15~27mm用のOリングです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/20 13:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
