品番 : EA164DE-6.5
品名 : 1/2"DRx13/16" インパクトソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14400A-13/16 |
---|---|---|---|
対辺 | 13/16” | 外径 | 30.7mm |
全長 | 38mm | 差込角 | 1/2” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 06:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0490ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個) |