品番 : EA164DJ-17
品名 : 1/2"DRx17mm ホイルナット用インパクトソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14145PM.110-17 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 17mm |
| 外径 | 23.7mm | 全長 | 110mm |
| ホイールナット用 | |||
| 薄肉設計 | |||
| 色 | 青 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/19 01:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |

