品番 : EA164DJ-22
品名 : 1/2"DRx22mm ホイルナット用インパクトソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14145PM.110-22 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 22mm |
| 外径 | 29.0mm | 全長 | 110mm |
| 色 | 白 | ||
| ホイールナット用 | |||
| 薄肉設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/22 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |

