詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DR-110

品名 : 1/2"DRx10mm ソケット(動力工具用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 24405M-10
対辺(mm) 10 外径(mm) 15.3
全長(mm) 37 差込角 1/2”
12ポイント
組立ラインの動力工具や締付ロボットに最適なインダストリアル仕様
狭所向けに基礎寸法をハンドケット類のサイズに合わせています。
追加説明
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 10:14現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA164DR-110 1/2"DRx10mm ソケット(動力工具用)
EA164DR-112 1/2"DRx12mm ソケット(動力工具用)
EA164DR-114 1/2"DRx14mm ソケット(動力工具用)
EA164DR-117 1/2"DRx17mm ソケット(動力工具用)
EA164DR-119 1/2"DRx19mm ソケット(動力工具用)
ウェブカタログ画像
※写真はEA164DR-114です。
  • ※写真はEA164DR-114です。

資料

拡大画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top