品番 : EA164DR-214
品名 : 1/2"DRx14mm ディープソケット(動力工具用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 24300M-14 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 14 | 外径(mm) | 20.3 |
全長(mm) | 77 | 差込角 | 1/2” |
6ポイント | |||
組立ラインの動力工具や締付ロボットに最適なインダストリアル仕様 | |||
狭所向けに基礎寸法をハンドケット類のサイズに合わせています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 16:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |