品番 : EA164DV-119
品名 : 1/2"DRx19mm ホイールナット用インパクトソケット(ブルー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 19mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 28mm | 全長 | 80mm |
| カラー | ダークブルー | ||
| ホイールナット用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/22 08:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164DV-117 1/2"DRx17㎜ ホイールナット用インパクトソケット(レッド) |
| EA164DV-119 1/2"DRx19mm ホイールナット用インパクトソケット(ブルー) |
| EA164DV-121 1/2"DRx21mm ホイールナット用インパクトソケット(グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
