品番 : EA164DV-3
品名 : 1/2"DR/10-24mm インパクトソケット(ディープ・レギュラー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
<セット内容> | 30点 | ソケット(6角) | 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・ 21・22・24mm(全長:38mm) |
---|---|---|---|
ディープソケット(12角) | 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・ 21mm(全長:83mm)、22・24mm(全長:90mm) |
ユニバーサルジョイント | 62mm |
エクステンションバー | 75mm | 差込角 | 1/2” |
ボール付差込角用(ソケットのみ) | |||
エクステンションバーのみ0リングとピンで固定するタイプです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,700 円(税抜)/ 30,470 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/11/01 09:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET |
代替品
|