品番 : EA164DV-517
品名 : 1/2"DR x17mm インパクトユニバーサルソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
差込角 | 1/2” | 対辺 | 17mm |
---|---|---|---|
外径 | 26mm | 全長 | 65mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 13:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA164DV-516です。