品番 : EA164DV-621
品名 : 1/2"DR x21mm インパクトユニバーサルディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 21mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 30mm | 全長 | 90mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 10:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA164DV-616です。
