詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DV-672

品名 : 1/2"DRx12mm [INHEX]インパクトソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

対辺(mm) 12 外径(mm) 25
全長(mm) 75 差込角 1/2”
追加説明
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 10:47現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA164DF-112
バリエーション一覧
EA164DV-667 1/2"DRx 7mm [INHEX]インパクトソケット
EA164DV-669 1/2"DRx 9mm [INHEX]インパクトソケット
EA164DV-670 1/2"DRx10mm [INHEX]インパクトソケット
EA164DV-671 1/2"DRx11mm [INHEX]インパクトソケット
EA164DV-672 1/2"DRx12mm [INHEX]インパクトソケット
EA164DV-673 1/2"DRx13mm [INHEX]インパクトソケット
EA164DV-675 1/2"DRx15mm [INHEX]インパクトソケット
EA164DV-679 1/2"DRx19mm [INHEX]インパクトソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top