詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DW-117

品名 : 1/2"DRx17mm インパクトソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

差込角 1/2” 対辺 17mm
外径 26.5mm 全長 38mm
追加説明
カタログ価格

870 (税抜)/ 957 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 10:47現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA164DW-112 1/2"DRx12mm インパクトソケット
EA164DW-113 1/2"DRx13mm インパクトソケット
EA164DW-114 1/2"DRx14mm インパクトソケット
EA164DW-117 1/2"DRx17mm インパクトソケット
EA164DW-119 1/2"DRx19mm インパクトソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA164DW-116です。
  • ※写真はEA164DW-116です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top