詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DW-216

品名 : 1/2"DR x16mm ディープインパクトソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

差込角 1/2” 対辺 16mm
外径 25.0mm 全長 78mm
追加説明
カタログ価格

1,390 (税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 11:46現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA164DW-212 1/2"DR x12mm ディープインパクトソケット
EA164DW-213 1/2"DR x13mm ディープインパクトソケット
EA164DW-215 1/2"DR x15mm ディープインパクトソケット
EA164DW-216 1/2"DR x16mm ディープインパクトソケット
EA164DW-218 1/2"DR x18mm ディープインパクトソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top