品番 : EA164DW-22
品名 : 1/2"DRx 7/16" インパクトソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 差込角 | 1/2” | 対辺(インチ) | 7/16 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 19.1mm | 全長 | 38mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA164DW-26です。
