詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164EC-12.5

品名 : 3/4"DRx 1・5/16" インパクトソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 16400A-1.5/16
差込角 3/4” 対辺 1-5/16”
外径 51.3mm 全長 55mm
追加説明
カタログ価格

3,520 (税抜)/ 3,872 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/01 12:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0491ページ
バリエーション一覧
EA164EC-6 3/4"DRx 3/4" インパクトソケット
EA164EC-6.5 3/4"DRx13/16" インパクトソケット
EA164EC-7 3/4"DRx 7/8" インパクトソケット
EA164EC-7.5 3/4"DRx 15/16" インパクトソケット
EA164EC-8 3/4"DRx 1" インパクトソケット
EA164EC-10.5 3/4"DRx 1・1/16" インパクトソケット
EA164EC-11 3/4"DRx 1・1/8" インパクトソケット
EA164EC-11.5 3/4"DRx 1・3/16" インパクトソケット
EA164EC-12 3/4"DRx 1・1/4" インパクトソケット
EA164EC-12.5 3/4"DRx 1・5/16" インパクトソケット
EA164EC-13 3/4"DRx 1・3/8" インパクトソケット
EA164EC-13.5 3/4"DRx 1・7/16" インパクトソケット
EA164EC-14 3/4"DRx 1・1/2" インパクトソケット
EA164EC-15 3/4"DRx 1・5/8" インパクトソケット
EA164EC-15.5 3/4"DRx1・11/16" インパクトソケット
EA164EC-16 3/4"DRx 1・3/4" インパクトソケット
EA164EC-16.5 3/4"DRx1・13/16" インパクトソケット
EA164EC-17 3/4"DRx 1・7/8" インパクトソケット
EA164EC-17.5 3/4"DRx1・15/16" インパクトソケット
EA164EC-20 3/4"DRx 2" インパクトソケット
EA164EC-20.5 3/4"DRx 2・1/16" インパクトソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA164EC-11.5です。
  • ※画像はEA164EC-11.5です。

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top