詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164EM-36

品名 : 3/4"DRx36mm インパクトユニバーサルソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

差込角 3/4” 対辺 36mm
外径 54mm 全長 110mm
追加説明
カタログ価格

8,410 (税抜)/ 9,251 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 10:46現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA164EM-19 3/4"DRx19mm インパクトユニバーサルソケット
EA164EM-21 3/4"DRx21mm インパクトユニバーサルソケット
EA164EM-22 3/4"DRx22mm インパクトユニバーサルソケット
EA164EM-26 3/4"DRx26mm インパクトユニバーサルソケット
EA164EM-27 3/4"DRx27mm インパクトユニバーサルソケット
EA164EM-33 3/4"DRx33mm インパクトユニバーサルソケット
EA164EM-34 3/4"DRx34mm インパクトユニバーサルソケット
EA164EM-35 3/4"DRx35mm インパクトユニバーサルソケット
EA164EM-36 3/4"DRx36mm インパクトユニバーサルソケット
EA164EM-37 3/4"DRx37mm インバクトユニバーサルソケット
EA164EM-38 3/4"DRx38mm インパクトユニバーサルソケット
EA164EM-39 3/4"DRx39mm インパクトユニバーサルソケット
EA164EM-40 3/4"DRx40mm インパクトユニバーサルソケット
EA164EM-41 3/4"DRx41mm インパクトユニバーサルソケット
EA164EM-42 3/4"DRx42mm インパクトユニバーサルソケット
EA164EM-43 3/4"DRx43mm インパクトユニバーサルソケット
EA164EM-44 3/4"DRx44mm インパクトユニバーサルソケット
EA164EM-46 3/4"DRx46mm インパクトユニバーサルソケット
ウェブカタログ画像
画像はEA164EM-34です。
  • 画像はEA164EM-34です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top