品番 : EA164FB-60
品名 : 1"DRx60mm インパクトソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18400M-60 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | 対辺(mm) | 60 |
外径 | 86.5mm | 全長 | 75mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 21:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|