品番 : EA164FC-121
品名 : 1"DR/1・ 7/8" インパクトディープソケット(インチ/薄肉)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18301A-1.7/8 |
---|---|---|---|
差込角 | 1”(25.4mm) | 対辺(インチ) | 1-7/8 |
外径(mm) | 68.5 | 全長(mm) | 108 |
重量(g) | 1586 | ||
薄肉仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 17:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※画像はEA164FC-110です。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA1/EA164/EA164FC-121/EA164FC-121_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
※画像はEA164FC-110です。