詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164FH-119

品名 : 1"DRx19mm [INHEX]インパクトビットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 18106.16-19
差込角 1”(25.4mm) 対辺 19mm
外径 54mm 全長 92mm
重量 764g
ビット交換式
※このサイズは先端が入力側の16mm六角軸よりも大きいため、構造上強度は16mm六角軸に依存します。安全に正しくお使いください。
追加説明
カタログ価格

6,290 円(税抜)/ 6,919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/07 03:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0484ページ

代替品

EA164EH-219
バリエーション一覧
EA164FH-113 1"DRx13mm [INHEX]インパクトビットソケット
EA164FH-114 1"DRx14mm [INHEX]インパクトビットソケット
EA164FH-117 1"DRx17mm [INHEX]インパクトビットソケット
EA164FH-118 1"DRx18mm [INHEX]インパクトビットソケット
EA164FH-119 1"DRx19mm [INHEX]インパクトビットソケット
EA164FH-122 1"DRx22mm [INHEX]インパクトビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • D:54mm  H:24mm  L:92mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top