詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164GT-221

品名 : 1/2"DR/21mm ホイールナット用薄型ロングインパクトソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TONE 型番 4AP-21LLN
差込角 1/2” 対辺(mm) 21
全長(mm) 131 外径(mm) 28.8 
傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎます。
外部に樹脂プロテクター付
六角底部にゴムクッション付
薄肉仕様
無電解メッキ仕上
追加説明
カタログ価格

2,550 (税抜)/ 2,805 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/29 09:17現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA164DZ-321
  • 品番

    EA164DZ-321

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA164GT-217 1/2"DR/17mm ホイールナット用薄型ロングインパクトソケット
EA164GT-219 1/2"DR/19mm ホイールナット用薄型ロングインパクトソケット
EA164GT-221 1/2"DR/21mm ホイールナット用薄型ロングインパクトソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA164GT-217です
  • ※画像はEA164GT-217です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top