品番 : EA164HB-80
品名 : 1・1/2"DRx 80mm インパクトソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 17400M-80 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1-1/2”(38.1mm) | 対辺 | 80mm |
| 外径 | 115mm | 全長 | 110mm |
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
63,400 円(税抜)/ 69,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/18 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0484ページ | ||||
