詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164MA-1

品名 : 1/2"DR インパクトソケットセット

仕様

メーカー TONE 型番 HNV406S
<セット内容> 6点 ソケットサイズ(6角) 13・14・17・19・21・24mm
ホルダー付き
外径 21~35mm 差込角 1/2”
全長 38~42mm
無電解メッキ仕上
重量 680g
追加説明
カタログ価格

5,680 円(税抜)/ 6,248 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/07 13:51現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0476ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top