品番 : EA164MC-30
品名 : 1/2"DRx30mm ディープインパクトソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4NV-30L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 30mm |
| 外径 | 42mm | 全長 | 85mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/07 04:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0476ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-311 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA164MC-24です。
