品番 : EA164MK-12
品名 : 3/8"DR/12mm インパクトソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 3NV-12 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 12 | 外径(mm) | 19 |
全長(mm) | 29 | 差込角 | 3/8” |
重量(g) | 40 | ||
無電解メッキ仕上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
765 円(税抜)/ 842 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/22 15:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA164MK-17です