品番 : EA164NH-117B
品名 : 17㎜[EA164NH-1・117・317用] Hexビット(単品
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | BIT21-17 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 17 |
全長(mm) | 40 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/22 10:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA164NH-117 : 3/4"DR/17x75mm[HEX]インパクトビットソケット(差替式 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真はEA164NH-124Bです