品番 : EA164NH-327
品名 : 1"DR/27x90mm[HEX]インパクトビットソケット(差替式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 8AH-27H |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | 対辺(mm) | 27 |
全長(mm) | 90 | ||
ビット交換式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,900 円(税抜)/ 10,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 16:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA164NH-324です