品番 : EA164VA-136
品名 : 1/2"DRx36mm インパクトソケット(12角)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
対辺(mm) | 36 | 外径(mm) | 48 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 78 | 差込角 | 1/2” |
重量 | 424g | 材質 | 炭素工具鋼 |
12ポイント | |||
18V対応 | |||
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます。 | |||
ピン留め不要の為、Oリングやピンを紛失する心配がありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 16:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA164VA-124で