詳細表示

このページのURL:

品番 : EA202MA

品名 : 1/8" - 5/8" ミニチューブカッター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防腐用の鋼のローラーにより、食いつきが簡単になり、切断が簡単です

仕様

適合管外径 1/8”~5/8” 全長 45mm
材質 スチール(防錆) 付属品 銅管用刃
重量 80g
奥行のない場所での配線の切断に最適です。
EA202MRの内蔵カッターとしてご使用頂けます。
小さなボディで大きな仕事!
追加説明
カタログ価格

4,550 (税抜)/ 5,005 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/23 05:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA202BA
  • 品番

    EA202BA

  • コメント

    5/64\"~5/8\"(2~16mm)

バリエーション一覧
EA202MA 1/8" - 5/8" ミニチューブカッター
EA202MB 3/16"- 7/8" ミニチューブカッター
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top