品番 : EA206DB
品名 : 4 - 14mm ダブルフレアーリングツール
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 適合銅管 | ミリ | 用途 | 軟鋼、銅、アルミ、真鍮、マグネシウムパイプのブレーキ配管 |
|---|---|---|---|
| ダブルフレアーサイズ | 4・4.75・6・8・10mm | フレアーサイズ | 4・4.75・6・8・10・12・14mm |
| ケースサイズ | 270×210×50mm | 総重量 | 1.6kg |
| チューブカッター(切断能力:φ3~16mm)付 | |||
| ミリサイズ用 | |||
| なまし銅管用 | |||
| 成形角度45° | |||
| 本体(ガット+ヨーク) 1台 | |||
| ダブルフレアー用アダプター5個 | |||
| ● 切断後、フレアー加工を行う前には必ずバリ取り作業をして下さい。 ● 切り粉やホコリなどは常に取り除いて下さい。 ● 稼動部には定期的に注油して下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 08:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0012ページ 0318ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA206DB 4 - 14mm ダブルフレアーリングツール |
| EA206DC 3/16-5/8" ダブルフレアーリングツール |
