品番 : EA207R-40
品名 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(万能型/10本)
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | BS3510 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 万能型、特に直線部用 | 入数 | 10本 |
| 軸径 | 3.2mm | 刃先角度 | 55° |
| 刃長 | 9mm | 全長 | 48mm |
| 材質 | ハイス鋼(HRC62~64) | ||
| 両刃、黒色 | |||
| ロックウェルC64の硬度を持った材質を使用しておりますので、耐久性、切味は抜群です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/16 09:56現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0354ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA207RD : 120mm スクレーパーセット(2.6mm 3.2mm軸) |
| 本体 | EA207R-2 : 140mm スクレーパー(3.2mm軸) |
| 本体 | EA207RB-2 : 140mm スクレーパー(3.2mm軸) |
