品番 : EA207RD-1
品名 : 140mm スクレーパーセット(3.2mm軸)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | NG8250 |
---|---|---|---|
<セット内容> | ハンドル(1本)、替刃(EA207R-70×20本) | 能力 | φ4mm以上 |
ハンドル長 | 140mm | 重量(g) | 110 |
材質 | コバルトハイス(ブレード) | ||
ハンドル内にブレードを収納できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,800 円(税抜)/ 8,580 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/14 16:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)