詳細表示

このページのURL:

品番 : EA207RL-10

品名 : 2.6mm軸 スクレーパー替刃(鉄・アルミ用/10本)

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 BN1010
用途 軽切削用(鉄鋼・アルミ) 入数 10本
軸径 2.6mm 刃先角度 40°
片刃、右回りのみ
ロックウェルC64の硬度を持った材質を使用しておりますので、耐久性、切味は抜群です。
追加説明
カタログ価格

2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/16 09:40現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 0012ページ 0354ページ
バリエーション一覧
EA207RL-10 2.6mm軸 スクレーパー替刃(鉄・アルミ用/10本)
EA207RL-20 2.6mm軸 スクレーパー替刃(鋳物・真鍮用/10本)
EA207RL-30 2.6mm軸 スクレーパー替刃(内外径面取用/10本)
EA207RL-40 2.6mm軸 スクレーパー替刃(ステンレス鋼用/10本)
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top