詳細表示

このページのURL:

品番 : EA207RW-1

品名 : スクレーパー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 DB5000
能力 1~11mm 全長 198mm
刃先角度 90°
1.7mm厚セラミックブレード
板物の両側のバリを同時に除去できます。
追加説明
カタログ価格

8,900 円(税抜)/ 9,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/30 19:44現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA207T
  • 品番

    EA207T

  • コメント

    スチール刃になります。

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top