品番 : EA207T
品名 : スクレーパー
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | DB1000 |
|---|---|---|---|
| 使用範囲 | 0~12mm | 全長 | 198mm |
| 付属刃 | EA207T-1 | ||
| スチール用 | |||
| 刃の取り付けがスライドできますので0.5~10mmの薄板~厚板までの面取りができます。 | |||
| シートメタルの両面を同時にバリ取りできます。 | |||
| 手を保護するガード付 | |||
| 丸ブレードの刃を少しずつずらしながら使用できるので長寿命です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 08:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0353ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA207T-1 : (EA207T) ブレード |
| オプション | EA207T-2 : (EA207T) ブレード(コバルトハイス) |
