品番 : EA207T-1
品名 : (EA207T) ブレード
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | BN8010 |
|---|---|---|---|
| 適合本体 | EA207T用替刃 | 用途 | スチール用 |
| 入数 | 1枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/11 08:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0353ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA207T : スクレーパー |
