詳細表示

このページのURL:

品番 : EA208

品名 : 3/8"-1" エキスパンダーセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
2段式トランスミッションにより、小さな力で拡管作業ができます

仕様

エキスパンダーヘッド 3/8”(9.53mm)・1/2”(12.7mm)・5/8”(15.88mm)・3/4”(19.05mm)・1”(25.4mm) 全長 380mm
ケースサイズ 410×160×55(H)mm ケース材質 スチール
エキスパンダーヘッドはEA208-3H~-16Hよりお選び下さい。
なまし銅管用
追加説明
カタログ価格

67,100 (税抜)/ 73,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/15 04:38現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA208A
  • 品番

    EA208A

  • コメント

    ヘッドの互換性はありません。

ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top