品番 : EA208-3HA
品名 : 3/8" エキスパンダーヘッド
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
爪先端部だけが開くのを防ぎますので、銅管がセットしやすく 拡管ができます
仕様
| 適合銅管外径 | 3/8” | 冷媒管呼径 | 9.53mm |
|---|---|---|---|
| 水道管呼径 | 1/4” | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
| 爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。 | |||
| なまし銅管用 | |||
| EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/15 04:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA208 : 3/8"-1" エキスパンダーセット |
| 本体 | EA208BS : エキスパンダーボディー |
| 本体 | EA208H : 油圧式エキスパンダーボディ |
| 本体 | EA208HA-1 : 1・1/8"-1・3/8" 油圧式エキスパンダーセット |

