詳細表示

このページのURL:

品番 : EA215SS-1

品名 : 30su・40su・50su ステンレス波状管・ベンダー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 FV30
用途 配水管より水道メーターまでの配管に用いる水道用波状ステンレス鋼管の波状部分を最大90゚まで曲げ加工する専用工具 適用 水道用波状ステンレス鋼管:呼び30su・40su・50su
サイズ シュー側ハンドル:210×77×803mm
ガイドハンドル:112×65×700mm
重量 3.5kg
注意事項 水道用波状ステンレス鋼管以外の曲げ加工には使用できません。
ガイドハンドルを使用する為、地面に据え置きする必要がなく、 溝の中(配管途中)等での使用が可能
面倒なセットが不要、水道用波状ステンレス鋼管を、早く・簡単・滑らかに曲げ加工できます。
曲げ角度の確認ができる目盛り付き。
可動式フックにより、管サイズに合った最適な曲げ加工が可能です。
追加説明
カタログ価格

41,700 (税抜)/ 45,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/10 13:18現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top